Beli harga generator 15000 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Freshgen Generator AC 3 Fasa (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Freshgen Generator AC 3 Fasa (Mesin Genset)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  2. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  3. Hyundai Generator Bensin (Genset)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Hyundai Generator Bensin (Genset)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

  5. MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)
    Mulai

    Rp3.199.900

    MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)
    atribut:
    • Full Tank Capacity (L): 15
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Voltage (V): 220
  6. FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Mulai

    Rp26.999.900

    FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  7. Freshgen Generator AC 1 Fasa (Mesin Genset)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Freshgen Generator AC 1 Fasa (Mesin Genset)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  8. HARGEN Genset Portabel (Generator)
    Mulai

    Rp4.399.900

    HARGEN Genset Portabel (Generator)
    Deskripsi:
    - Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.
    atribut:
    • Type of Fuel: Bensin
    • Rotor/ Stator: 100% Tembaga
  9. KRISBOW Blower Listrik
    Mulai

    Rp459.900

    KRISBOW Blower Listrik
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 0-16000
    • Variable Speed: Yes
  10. FIRMAN Genset Diesel (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp139.999.900

    FIRMAN Genset Diesel (Genset Diesel)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Engine Type: 4 cylinder in line-water cooled engine
    • Starting System: Electric
  11. Tiger Genset TNG1500A
    Mulai

    Rp4.599.900

    Tiger Genset TNG1500A
    atribut:
    • Rated Power (W): 800
    • Fuel Tank Capacity (L): 5.5
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Oil Capacity (L): 0.3
    • Dimension (L x W x H) (mm): 455x370x380
    • Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Max.Output (HP): 2.8
    • Maximum Power (W): 880
    • Model : TE154
    • Rated Current (A): 4
    • Starting System: Recoil
  12. Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  13. Denyo Generator Kubota (Genset)
    Mulai

    Rp219.999.900

    Denyo Generator Kubota (Genset)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  14. Denyo Generator Isuzu (Genset)
    Mulai

    Rp519.999.900

    Denyo Generator Isuzu (Genset)
    atribut:
    • Type: Silent
    • Phase: 3
    • Fuel Tank Capacity (L): 125
    • Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
    • Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
    • Rated Output (kVA): 50
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type of Fuel: Diesel
Daftar Harga harga generator 15000 watt Terbaru January 2026
Freshgen Generator AC 3 Fasa (Mesin Genset)Rp13.999.900
MultiPro Genset BensinRp1.699.900
Hyundai Generator Bensin (Genset)Rp5.199.900
RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset)Rp3.199.900
MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)Rp3.199.900
FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Rp26.999.900
Freshgen Generator AC 1 Fasa (Mesin Genset)Rp8.599.900
HARGEN Genset Portabel (Generator)Rp4.399.900
KRISBOW Blower ListrikRp459.900
FIRMAN Genset Diesel (Genset Diesel)Rp139.999.900

Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)